Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetplatte, Format DIN A4, VE 6 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetplatte
Magnetplatte
Magnetplatte
Artikel-Nr.:
     103-170645
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     02-170645-PX640
EAN/GTIN:
     4260563723136
Suchbegriffe:
Magnetplatte
magnetplatte schwarz
magnetplatte
seco magnetplatten
Magnetplatte, Format DIN A4, VE 6 Stk, schwarz.

Magnetplatten, 210 x 297 mm (DIN A4) Materialstärke 0,7 mm. Beschriftbar und mit einer Schere individuell zuschneidbar. Verpackungseinheit 6 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
297 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung Magnete:
Platten
Stärke:
0.7 mm
Weitere Suchbegriffe: 170645 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Magnetplatten, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,06834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,19*
€ 40,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.