Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte für Werkzeughalter, Länge 1029 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte für Werkzeughalter
Lochplatte für Werkzeughalter
Lochplatte für Werkzeughalter
Lochplatte für Werkzeughalter
Artikel-Nr.:
     103-170174
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170174
EAN/GTIN:
     4061753045850
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Lochplatte für Werkzeughalter, Länge 1029 mm, lichtgrau.

Mehr Platz, Ordnung und Übersicht in Werkstatt und Betrieb. Unverzichtbar bei der Umsetzung von LEAN-Methoden im Betrieb. Profiqualität für industriellen Einsatz.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechplatten mit Quadratlochung (9,2 x 9,2 mm) im fortlaufenden 38,1-mm-Raster für freies Positionieren von Werkzeughaltern auch über Plattenstöße hinweg.
Weitere Informationen:
Länge:
1029 mm
Breite:
457 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: eurokraft haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), eurokraft pro, 170174 49, Lochplatte, Lochplatten, Lochplattensystem, Lochplattensysteme, Platte, Platten, Werkzeugaufhängung, Werkzeugaufhängungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.