Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten aus Stahlblech, lichtgrau, BxTxH 440 x 175 x 65 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagekasten aus Stahlblech
Ablagekasten aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-170166
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170166
EAN/GTIN:
     4061753045669
Suchbegriffe:
eurokraft pro
170166 49
Ablage
Ablagen
Ablagekasten aus Stahlblech, lichtgrau, BxTxH 440 x 175 x 65 mm.

Aus Stahlblech, in Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Zubehör für Montagewagen
Weitere Suchbegriffe: Ablageschale, Ablageschalen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.