Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter, zur Montage an Lochplatten, Tiefe 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenhalter
Zangenhalter
Zangenhalter
Artikel-Nr.:
     103-170120
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170120
EAN/GTIN:
     4061753045423
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter t 150mm
zangenhalter
Zangenhalter, zur Montage an Lochplatten, Tiefe 150 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Durchmesser:
6 mm
Lieferumfang:
Zangenhalter
Material:
Stahl, verzinkt
Produkttyp:
Werkzeughalter für Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: zangenhalter eurokraft, eurokraft pro, 170120 49, Halter, Halter für Lochplatten, Lochplattensystem, Lochplattensysteme, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.