Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken, mit senkrechtem Hakenende, VE 5 Stk, Tiefe 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Doppelhaken
Doppelhaken
Doppelhaken
Doppelhaken
Artikel-Nr.:
     103-170096
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170096
EAN/GTIN:
     4061753045164
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
doppelhaken (lochplatte)
Doppelhaken, mit senkrechtem Hakenende, VE 5 Stk, Tiefe 50 mm.

Verzinkte Stahlhaken, Ø 6 mm.

Mit breiter Grundplatte, senkrechtes Hakenende. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Produkttyp:
Werkzeughalter für Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 170096 49, Doppelhaken, Haken, Halter für Lochplatten, Lochplattensystem, Lochplattensysteme, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,89*
€ 37,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,38*
€ 32,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.