Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-140805 Herst.-Nr.: 115004 EAN/GTIN: 3377991150043 |
| |
|
| | |
| Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A5, gelb.
Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen, stabile Metalldrehzapfen.
Alle Tafeln in einer Farbe oder farbig sortiert (2 x rot, 2 x blau, 2 x gelb, 2 x grün, 2 x schwarz). 5 Aufsteckreiter (Höhe 50 mm).
Informationen ordnen, schützen, aktualisieren und stets griffbereit. Nahezu unverwüstlich. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A5 | Ausführung: | mit Drehzapfen, zur Verwendung in Tischpulten, Wandhaltern oder Schwenkarmen | Rahmenfarbe: | gelb | Material: | PVC mit kunststoffummanteltem Stahldrahtrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichtrahmen a5, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Tarifold, 140805 49, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,80* | € 33,06* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 25,03* | € 35,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 50,20* | € 69,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,503* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|