Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm, Innen-LxB 575 x 370 mm, mit Griffbügel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Artikel-Nr.:
     103-124140
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091561
EAN/GTIN:
     4260257923255
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm, Innen-LxB 575 x 370 mm, mit Griffbügel.

Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, verzinkte Stahlgabeln. Vollgummiräder (Ø 100 mm), spurlos, Wälzlagerung und Fadenschutz.

Fahrgestelle mit oder ohne Griffbügel. Griffbügel aus Leichtmetall, eloxiert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Ladeflächenlänge:
575 mm
Ladeflächenbreite:
370 mm
Ladehöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, fahrgestell für behälter, Gmöhling, 124140 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.