Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm, Innen-LxB 642 x 424 mm, ohne Griffbügel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Artikel-Nr.:
     103-124129
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091354
EAN/GTIN:
     4260257921404
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm, Innen-LxB 642 x 424 mm, ohne Griffbügel.

Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, verzinkte Stahlgabeln. Vollgummiräder (Ø 100 mm), spurlos, Wälzlagerung und Fadenschutz.

Fahrgestelle mit oder ohne Griffbügel. Griffbügel aus Leichtmetall, eloxiert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Ladeflächenlänge:
642 mm
Ladeflächenbreite:
424 mm
Ladehöhe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Rollensatz Aluminiumbox, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, Gmöhling, 124129 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,56*
€ 251,08*
€ 4,95*
ab € 202,30*
€ 251,68*
Frei Haus
ab € 253,76*
€ 309,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.