Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm, Innen-LxB 724 x 459 mm, ohne Griffbügel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Artikel-Nr.:
     103-124128
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091352
EAN/GTIN:
     4260257921398
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm, Innen-LxB 724 x 459 mm, ohne Griffbügel.

Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, verzinkte Stahlgabeln. Vollgummiräder (Ø 100 mm), spurlos, Wälzlagerung und Fadenschutz.

Fahrgestelle mit oder ohne Griffbügel. Griffbügel aus Leichtmetall, eloxiert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Ladeflächenlänge:
724 mm
Ladeflächenbreite:
459 mm
Ladehöhe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Rollensatz Aluminiumbox, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, Gmöhling, 124128 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 252,11*
€ 4,95*
ab € 203,15*
€ 252,70*
Frei Haus
ab € 252,51*
€ 310,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.