Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittermatte Flexdek™, Breite 1200 mm, pro lfd. m, schwarz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gittermatte Flexdek™
Gittermatte Flexdek™
Gittermatte Flexdek™
Artikel-Nr.:
     103-124047
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     537C0048BL
EAN/GTIN:
     0662641855953
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gittermatte Flexdek™, Breite 1200 mm, pro lfd. m, schwarz.

Die offene Gittermatte bietet exzellente Drainage von Flüssigkeiten. Die rutschhemmenden Ober- und Unterseiten schaffen eine gesündere und sichere Umgebung in feuchten und öligen Bereichen. Mit und ohne gelbe Sicherheitskante erhältlich. Geeignet für Verpackungsstationen, Lager oder an individuellen Arbeitsplätzen. Silikon- und schwermetallfrei. Material recyclebar.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen. Maximale Rollenlänge 10 m.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
8.1 kg
Flächengewicht:
6.75 kg/m²
Ausführung:
strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc stärke 12mm, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, NOTRAX, 124047 49, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,60*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 182,62*
€ 217,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 181,61*
€ 216,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 170,13*
€ 202,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 160,61*
€ 191,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 146,60*
€ 174,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.