Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittermatte Flexdek™, Breite 600 mm, pro lfd. m, schwarz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gittermatte Flexdek™
Gittermatte Flexdek™
Gittermatte Flexdek™
Artikel-Nr.:
     103-124045
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     537C0024BL
EAN/GTIN:
     0662641855939
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gittermatte Flexdek™, Breite 600 mm, pro lfd. m, schwarz.

Die offene Gittermatte bietet exzellente Drainage von Flüssigkeiten. Die rutschhemmenden Ober- und Unterseiten schaffen eine gesündere und sichere Umgebung in feuchten und öligen Bereichen. Mit und ohne gelbe Sicherheitskante erhältlich. Geeignet für Verpackungsstationen, Lager oder an individuellen Arbeitsplätzen. Silikon- und schwermetallfrei. Material recyclebar.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen. Maximale Rollenlänge 10 m.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
4.05 kg
Flächengewicht:
6.75 kg/m²
Ausführung:
strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, arbeitsplatzmatte pvc schwarz, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, NOTRAX, 124045 49, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 91,79*
€ 109,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 90,44*
€ 107,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 87,18*
€ 103,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,44*
€ 99,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 71,72*
€ 85,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.