Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Skystep ESD, genoppt, schwarz, LxBxH 1200 x 900 x 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Skystep ESD, genoppt
Arbeitsplatzmatte Skystep ESD, genoppt
Arbeitsplatzmatte Skystep ESD, genoppt
Arbeitsplatzmatte Skystep ESD, genoppt
Artikel-Nr.:
     103-124032
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     457S0034BL
EAN/GTIN:
     0662641852198
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Skystep ESD, genoppt, schwarz, LxBxH 1200 x 900 x 13 mm.

Die 13 mm dicke ESD-Naturgummimatte zeichnet sich durch ihre feinkörnige Noppenoberfläche aus, die eine maximale Anti-Ermüdungswirkung hat und gleichermaßen ihre Anti-Rutsch-Eigenschaften behält. Sie ist geeignet für trockene ESD-Bereiche. Erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF). Die Arbeitsplatzmatte besitzt integrierte, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern. Silikon- und schwermetallfrei.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +150 °C
Flächengewicht:
10.90 kg/m²
Einsatzort:
Innenbereich
Eigenschaft:
anti-ermüdend, rutschhemmend, angeschrägt, ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, bodenschutzmatten schwarz 1100x1200, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, NOTRAX, 124032 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 110,60*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 88,10*
€ 111,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 112,98*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 124,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 140,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.