Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Sky Trax®, Breite 600 mm, pro lfd. m, grau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Sky Trax®
Arbeitsplatzmatte Sky Trax®
Arbeitsplatzmatte Sky Trax®
Artikel-Nr.:
     103-124014
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     782C0024GY
EAN/GTIN:
     0662641830561
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Sky Trax®, Breite 600 mm, pro lfd. m, grau.

Für hohe Beanspruchung an Arbeitsplätzen, Fließbändern, Empfangsbereichen uvm. Geprüfte Rutschfestigkeit. Mit RedStop™ Anti-Rutsch Unterseite. Für trockene Umgebung. Mehr Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz - höhere Produktivität und geringere Ausfallzeiten.

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte mit extrastrapazierfähiger Vinyl-Noppenoberfläche. Gehobener Anti-Ermüdungseffekt durch 19 mm Höhe. Ausgestattet mit RedStop™, rutschfeste Unterlage, um das Verrutschen der Matte zu verhindern. Rutschfestigkeit Oberfläche R9. Lieferbar pro laufendem Meter von 0 bis 21,9 m. Mit abgeschrägten Kanten an allen vier Seiten, für hohe Beanspruchung und trockene, industrielle Bereiche. Für alle Arbeitsplätze mit langen Stehphasen.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
19 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
grau
Rollenlänge max.:
21.9 m
Gewicht:
4.8 kg
Flächengewicht:
8.20 kg/m²
Ausführung:
genoppt
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, NOTRAX, 124014 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 97,84*
€ 124,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,23*
€ 158,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 158,48*
€ 188,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 155,10*
€ 184,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 148,45*
€ 176,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 139,55*
€ 166,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 126,23*
€ 150,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.