Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™, Breite 600 mm, pro lfd. m, grau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™
Artikel-Nr.:
     103-123990
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     419C0024GY
EAN/GTIN:
     0662641732841
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™, Breite 600 mm, pro lfd. m, grau.

Rutschfestigkeit Oberfläche R10.

Anti-Ermüdungsmatte aus Vinylschaum für mittlere Beanspruchung und trockene Bereiche. Strapazierfähige Tränenblech-Oberfläche mit Dyna-Shield™-Schicht für erheblich höhere Haltbarkeit. Lieferbar pro laufender Meter mit vier abgeschrägten Sicherheitsrändern.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
12.7 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
grau
Rollenlänge max.:
18.3 m
Gewicht:
2.3 kg
Flächengewicht:
3.83 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, NOTRAX, 123990 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 46,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,62*
€ 47,09*
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 49,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,46*
€ 55,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,65*
€ 53,13
pro Meter
ab 3 Meter
€ 44,21*
€ 52,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,61*
€ 50,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,02*
€ 48,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,15*
€ 47,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,50*
€ 39,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.