Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegummi EPDM, schwarz, pro lfd. m, Höhe 1,5 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi EPDM
Industriegummi EPDM
Industriegummi EPDM
Industriegummi EPDM
Artikel-Nr.:
     103-123963
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     EPDM00001C
EAN/GTIN:
     5060103534463
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industriegummi EPDM, schwarz, pro lfd. m, Höhe 1,5 mm.

Chemikalienresistent. Herstellung von wasserfesten Dichtungen möglich. Reißdehnung 300%.

Glatter EPDM-Gummi (synthetischer Kautschuk). Geeignet für anspruchsvolle technische Anwendungen. Mit guter Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Ozon, aber auch verdünnte Säuren. Gute mechanische Belastbarkeit, für leichte bis mittlere Beanspruchung. Ebenfalls einsetzbar zur Herstellung von wasserfesten Dichtungen und Dichtungsmanschetten. Härte: Shore-A 67°. Reißfestigkeit 5 MPa. Farbe Schwarz. Max. Rollenlänge 10 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
1.5 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +85 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
3.15 kg
Flächengewicht:
2.25 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, coba plastics anti-ermüdungsmatte, COBA, 123963 49, Anti-Vibrationsmatte, Anti-Vibrationsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 39,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,97*
€ 63,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,02*
€ 61,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,76*
€ 59,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,67*
€ 57,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,48*
€ 55,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,38*
€ 46,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.