Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegummi, Nitril, Breite 1400 mm, pro lfd. m, Höhe 1,5 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi, Nitril
Industriegummi, Nitril
Industriegummi, Nitril
Industriegummi, Nitril
Industriegummi, Nitril
Artikel-Nr.:
     103-123961
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     NIS00001C
EAN/GTIN:
     5060103533664
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gummiläufer
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
Industriegummi, Nitril, Breite 1400 mm, pro lfd. m, Höhe 1,5 mm.

Härte: Shore-A, 62°. Reißfestigkeit: 5,0 MPa. Reißdehnung: 200%.

Glatter Nitrilgummi für anspruchsvolle mechanische und technische Anwendungen. Sehr gute Resistenz gegen Öle, Fette, Lösungsmittel und Kraftstoffe. Hoch belastbar - elastisch und abriebfest. Auch zur Herstellung von wasserfesten Dichtungen und Dichtungsmanschetten geeignet. Härte: Shore-A 62°. Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C. Max. Rollenlänge 10 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
1.5 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
3.15 kg
Flächengewicht:
2.25 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag nbr, COBA, 123961 49, Anti-Vibrationsmatte, Anti-Vibrationsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nitrilgummi-Matte, Nitrilgummi-Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkbankauflage, Werkbankauflagen, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 32,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 48,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,29*
€ 57,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,74*
€ 56,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,83*
€ 53,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,90*
€ 52,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,10*
€ 51,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,64*
€ 42,41
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 35,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.