Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegummi Standard, pro. lfd. m, Rollenlänge max. 10 m, Höhe 4,5 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Artikel-Nr.:
     103-123957
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CRS00003C
EAN/GTIN:
     5060103532841
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industriegummi Standard, pro. lfd. m, Rollenlänge max. 10 m, Höhe 4,5 mm.

Härte: Shore-A, 68°. Reißfestigkeit: 3,0 MPa. Reißdehnung: 200%. Breite 1400 mm.

Glatter Industriegummi in Standardqualität. Geeignet für allgemeine technische Anwendungen. Geeignet als Boden- oder Tischbelag, zur Schwingungsdämpfung oder zum Schutz empfindlicher Flächen. Gute mechanische Belastbarkeit, für leichte bis mittlere Beanspruchung. Breite 1400 mm. Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C. Max. Rollenlänge 10 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
4.5 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
10 kg
Flächengewicht:
7.14 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, arbeitsplatzmatten gummi, anti ermüdungsmatte, gummiläufer schwarz, COBA, 123957 49, Anti-Vibrationsmatte, Anti-Vibrationsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,73*
€ 54,54*
Lager 103
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 73,91*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 111,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 73,91*
€ 87,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 71,46*
€ 85,04
pro Meter
ab 3 Meter
€ 70,74*
€ 84,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 67,75*
€ 80,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,79*
€ 79,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 63,06*
€ 75,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 55,02*
€ 65,47
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 55,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.