Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unimat Drainageläufer, Höhe 10 mm, schwarz, Breite 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unimat Drainageläufer
Unimat Drainageläufer
Unimat Drainageläufer
Artikel-Nr.:
     103-123916
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     UM010002
EAN/GTIN:
     5060087957975
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Unimat Drainageläufer, Höhe 10 mm, schwarz, Breite 900 mm.

Strapazierfähiger Gummiläufer mit Drainage. Effektiver Schutz vor Rutschgefahren in nasser Umgebung. Vielseitig verwendbar, strapazierfähig und beidseitig nutzbar.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
10 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Gewicht:
74 kg
Flächengewicht:
8.3 kg/m²
Ausführung:
strukturiert
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b 900mm schwarz gummi, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 123916 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,03*
€ 1.232,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,38*
€ 1.203,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.001,27*
€ 1.191,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,33*
€ 1.154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,37*
€ 1.117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,16*
€ 1.070,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.