Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte High Duty, Modulsystem, erweiterbar an beiden Längsseiten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte High Duty
Anti-Ermüdungsmatte High Duty
Anti-Ermüdungsmatte High Duty
Artikel-Nr.:
     103-123914
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HI010005
EAN/GTIN:
     5060087954424
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Ermüdungsmatte High Duty, Modulsystem, erweiterbar an beiden Längsseiten.

Vielseitige SBR/Nitril-Gummimatte mit durchbrochener Oberfläche. Reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Ermüdungserscheinungen. Frühzeitigen Ermüdungserscheinungen und Rutschgefahren wird wirksam vorgebeugt. Rutschhemmung R10 nach EN 13552. Die Matte kann ebenfalls im Außenbereich als Schmutzfangmatte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
12.5 mm
Material:
Nitrilgummi
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1500 mm
Gewicht:
11 kg
Flächengewicht:
6.37 kg/m²
Ausführung:
erweiterbar an beiden Längsseiten
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, COBA, 123914 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Modulmatte, Modulmatten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Ringgummi-Matte, Ringgummi-Matten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 84,22*
€ 119,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,78*
€ 133,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 137,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 139,76*
Frei Haus
ab € 139,61*
€ 172,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.