Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegummi, 10 MPa, Breite 1400 mm, pro lfd. m, Höhe 6 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi, 10 MPa
Industriegummi, 10 MPa
Industriegummi, 10 MPa
Industriegummi, 10 MPa
Artikel-Nr.:
     103-123902
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SRS00003C
EAN/GTIN:
     5060103534098
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gummiläufer
arbeitsplatzmatten gummi
Industriegummi, 10 MPa, Breite 1400 mm, pro lfd. m, Höhe 6 mm.

Härte: Shore-A, 62°. Reißfestigkeit: 10,0 MPa. Reißdehnung: 350%.

Glatter, qualitativ hochwertiger Gummi für anspruchsvolle mechanische und technische Anwendungen. Sehr gute Belastbarkeit - elastisch und abriebfest. Härte: Shore-A 62°.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
6 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
10.4 kg
Flächengewicht:
7.43 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, gummiläufer schwarz, COBA, 123902 49, Anti-Vibrationsmatte, Anti-Vibrationsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,31*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 203,50*
€ 242,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 198,99*
€ 236,80
pro Meter
ab 3 Meter
€ 197,01*
€ 234,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 194,55*
€ 231,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 189,58*
€ 225,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 159,31*
€ 189,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.