Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegummi, weiß, pro lfd. m, Breite 1400 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi
Industriegummi
Industriegummi
Artikel-Nr.:
     103-123890
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FWR00002C
EAN/GTIN:
     5060103533039
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gummiläufer
arbeitsplatz-bodenbelag schweiß
Industriegummi, weiß, pro lfd. m, Breite 1400 mm.

Nicht abfärbend. Einsetzbar in der Lebensmittelverarbeitung. Hoch belastbar.

Weißer, nicht abfärbender Gummi für lebensmittelverarbeitende und Getränkeindustrie sowie Abdichtungen. Materialzusätze von der FDA (Arzneimittelbehörde USA) zugelassen. Hoch belastbar. Pflanzliche und tierische Öle vermeiden. Härte: Shore-A 65°.

Dieses Produkt wurde für die lebensmittelverarbeitende Industrie entwickelt. Es verfügt jedoch über keinerlei Zertifikate. Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
3 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Farbe:
weiß
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
6.72 kg
Flächengewicht:
4.80 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatten gummi, COBA, 123890 49, Anti-Vibrationsmatte, Anti-Vibrationsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matte für Lebensmittelindustrie, Matten, Matten für Lebensmittelindustrie, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,91*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 214,04*
€ 254,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 211,95*
€ 252,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 207,18*
€ 246,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 201,24*
€ 239,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 169,91*
€ 202,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.