Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosmatte, PVC, pro lfd. m, BxH 2000 x 23 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kokosmatte
Kokosmatte
Kokosmatte
Kokosmatte
Artikel-Nr.:
     103-123845
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CM050004C
EAN/GTIN:
     5060103531424
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Kokosmatte, PVC, pro lfd. m, BxH 2000 x 23 mm.

Der Klassiker im Eingangsbereich. Die groben Kokosfasern nehmen Schmutz hervorragend auf. Ideal zur Verwendung in Mattenrahmen, aber auch als Schmutzfangmatte. Die Fasern sind in einem robusten Mattenboden verankert.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
23 mm
Material Oberseite:
Kokos
Material Unterseite:
PVC
Farbe:
braun
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, COBA, 123845 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,38*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 180,44*
€ 214,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 175,30*
€ 208,61
pro Meter
ab 3 Meter
€ 173,55*
€ 206,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 169,68*
€ 201,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 165,50*
€ 196,95
pro Meter
ab 500 Meter
€ 136,38*
€ 162,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.