Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosmatte, PVC, Länge 6000 mm, BxH 1000 x 23 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kokosmatte
Kokosmatte
Kokosmatte
Kokosmatte
Artikel-Nr.:
     103-123836
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CM050003
EAN/GTIN:
     5060087959917
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Kokosmatte, PVC, Länge 6000 mm, BxH 1000 x 23 mm.

Der Klassiker im Eingangsbereich. Die groben Kokosfasern nehmen Schmutz hervorragend auf. Ideal zur Verwendung in Mattenrahmen, aber auch als Schmutzfangmatte. Die Fasern sind in einem robusten Mattenboden verankert.

Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
23 mm
Material Oberseite:
Kokos
Material Unterseite:
PVC
Farbe:
braun
Gewicht:
45 kg
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, eingangsmatte braun, fußbodenmatte, COBA, 123836 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,21*
€ 932,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,62*
€ 920,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,97*
€ 880,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,33*
€ 839,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,72*
€ 762,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.