Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Deich zur Wasserbefüllung, wiederverwendbar, PVC-Folie, LxB 15,2 m x 229 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperr-Deich zur Wasserbefüllung
Absperr-Deich zur Wasserbefüllung
Absperr-Deich zur Wasserbefüllung
Artikel-Nr.:
     103-123690
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28456BU
EAN/GTIN:
     0697841157255
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Absperr-Deich zur Wasserbefüllung, wiederverwendbar, PVC-Folie, LxB 15,2 m x 229 mm.

Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten - umleiten, eingrenzen, rückhalten. Einfache Befüllung mit Wasserschlauch, schnell einsatzbereit, platzsparend aufzubewahren. Wiederverwendbar - aus hochbeständigem, flexiblem, extrem robustem Spezial-PVC.

Absperrdeiche zur einfachen und schnellen Befüllung mit Wasserschlauch. Schneller Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten, Chemikalien und Gefahrstoffen - auch zum Hochwasserschutz einsetzbar. Aus speziellem, hochbeständigem, flexiblem, extrem robustem PVC. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Passt sich auch unebenen Oberflächen wie Industrieböden, Asphalt etc. an. Schnell einsatzbereit, leer platzsparend zusammenzurollen und aufzubewahren. Wiederverwendbar - einfach mit Seifenwasser reinigen. Deiche können auch gefüllt mit Frostschutzmittel-Lösung aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
15.2 m
Breite:
229 mm
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
universal
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage, Flächenleckage
Weitere Suchbegriffe: justrite absperrdeich, pvc schlauch, Justrite, 123690 49, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Absperrbarriere, Absperrbarrieren, Absperrdeiche, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Hochwasserschutz, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Sandsack, Sandsäcke, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Wasserdeich, Wasserdeiche, Wassersack, Wassersäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,95*
€ 437,26*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 360,77*
€ 437,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.