Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skimmerband, Breite 30 mm, Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skimmerband
Skimmerband
Skimmerband
Artikel-Nr.:
     103-123626
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.1000
EAN/GTIN:
     4052469002343
Suchbegriffe:
Band für Skimmer
Skimmerband
skimmerband breite 30 mm
band für skimmer
Skimmerband, Breite 30 mm, Länge 1000 mm.

Skimmerband aus Polypropylen mit beschichteter Oberfläche für Bandskimmer. Beim Einlegen des Umlaufbandes auf die Überlappungsstelle achten, die über den Rohrabscheider mitlaufen muss. Haltbarkeit: ca. 2000 Betriebsstunden. Skimmerbänder sind regulär in Bandumlauflängen in 200-mm-Schritten lieferbar. Berechnung der passenden Bandumlauflänge (siehe auch Zeichnung) : (H + A) x 2 + 140 mm = Bandumlauflänge in mm H = Höhe des Tanks (mm) A = Abstand des Skimmers zum Tank (bei Bedarf)

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Produkttyp:
Zubehör für Band-Skimmer
Weitere Suchbegriffe: 123626 49, Band, Bänder, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 46,12*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 47,86*
€ 62,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.