Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 600 x 800 mm, weiß, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Artikel-Nr.:
     103-123578
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WC2
EAN/GTIN:
     4260589113164
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 600 x 800 mm, weiß, VE 4 Stk.

Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl
Bindung:
140 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
10 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl Kissen, Ölbindekissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl saugkissen, ölbindevlies, 123578 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 27,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,64*
€ 172,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,35*
€ 168,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 139,93*
€ 166,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,81*
€ 161,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,29*
€ 152,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,52*
€ 132,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.