Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 400 x 400 mm, weiß, VE 16 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Artikel-Nr.:
     103-123577
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WC1
EAN/GTIN:
     4260589111986
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 400 x 400 mm, weiß, VE 16 Stk.

Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl
Bindung:
110 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
8 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl saugkissen, ölbindevlies, 123577 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 5,57625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,14*
€ 139,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,55*
€ 135,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 112,41*
€ 133,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,40*
€ 130,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,41*
€ 125,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,22*
€ 106,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.