| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123553 Herst.-Nr.: GC2 EAN/GTIN: 4260589110866 |
| |
|
| | |
| Bindevlies-Saugkissen, Ausführung universal, 600 x 800 mm, VE 4 Stk.
Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.
Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Weitere Informationen: | | Ausführung: | universal | Bindung: | 140 l/VE | Material: | 100% PP-Vliesflockenfüllung | Länge: | 800 mm | Breite: | 600 mm | Farbe: | grau | Gewicht: | 10 kg | Beanspruchung: | stark | Situation: | Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, universal bindevlies polster, bindevlies, universal bindevlies, 123553 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel |
| | |
| |