Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Chemikalien, 600 x 800 mm, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Artikel-Nr.:
     103-123548
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     CC2
EAN/GTIN:
     4260589113171
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Chemikalien, 600 x 800 mm, VE 4 Stk.

Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Chemikalien
Bindung:
140 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
10 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Saugkissen, bindevlies kissen, bindevlies, bindevlies chemikalien, 123548 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 147,71*
€ 4,95*
ab € 117,32*
€ 148,35*
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 181,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,71*
€ 175,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,10*
€ 170,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,04*
€ 165,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,92*
€ 147,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,48*
€ 138,61
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 29,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.