Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbleche, VE 2 Stk, für Roll- und Standcontainer.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennbleche
Trennbleche
Artikel-Nr.:
     103-123397
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     123397
EAN/GTIN:
     4061753008695
Suchbegriffe:
eurokraft basic
123397 49
Trennblech
Trennbleche
Trennbleche, VE 2 Stk, für Roll- und Standcontainer.

Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Höhe:
68 mm
Breite:
338 mm
Für Höhe:
147 mm
Für Breite:
390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.