Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Deich, flexibel, wiederverwendbar, LxBxH 3000 x 100 x 70 mm, mit Handgriffen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperr-Deich, flexibel
Absperr-Deich, flexibel
Absperr-Deich, flexibel
Artikel-Nr.:
     103-123292
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.10.36
EAN/GTIN:
     4052469001650
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Absperr-Deich, flexibel, wiederverwendbar, LxBxH 3000 x 100 x 70 mm, mit Handgriffen.

Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen - Flüssigkeiten temporär umleiten, eingrenzen, rückhalten. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Wiederverwendbar - einfach mit Seifenwasser reinigen. Spezialkunststoff haftet optimal am Untergrund, flexibel und dicht. Temporäre Abdichtungen für den Notfall und zur Vorbeugung.

Diese Absperrdeiche sind nicht überfahrbar. Für temporären Einsatz.

Einzelelemente können miteinander verbunden werden (auch zur Bildung eines Ringes). 3-Meter-Deich mit Handgriffen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Länge:
3000 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Material:
Polyurethan
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage, Flächenleckage
Weitere Suchbegriffe: 123292 49, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Absperrdeiche, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,03*
€ 555,01*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 524,57*
€ 621,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,01*
€ 660,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,06*
€ 614,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,90*
€ 607,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,78*
€ 576,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,26*
€ 561,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,03*
€ 537,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.