| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123255 Herst.-Nr.: KCB1 EAN/GTIN: 4260589111436 |
| |
|
| | |
| Leckage-Notfallset, in Tragetasche, Bindung 50 l, Ausführung Chemikalien.
Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.
Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Transparente Tasche mit Griff und Reißverschluss. Inhalt - 35 Vliestücher, 400 x 500 mm - 3 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 10 Wischtücher - 2 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | transparente Tasche mit Griff und Reißverschluss, 35 Vliestücher 400x500 mm, 3 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 10 Wischtücher, 2 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe | Ausführung: | Chemikalien | Länge: | 600 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 400 mm | Bindung: | 50 Liter | Material: | Bindevliese | Farbe: | gelb | Situation: | Reaktion auf Leckagen (Notfall) | Für Medien: | Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, 123255 49, Absorptionsmittel, Bindemittelbehälter, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,78* | € 89,89* | | | | Lager 103 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,66* | € 90,09* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,90* | € 99,59* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,65* | € 99,59* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,07* | € 102,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|