Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Plus Bindevlies Universal, Tuch-Rolle mit Sperrfolie, grau, 800 mm x 30 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRO Plus Bindevlies Universal
PRO Plus Bindevlies Universal
PRO Plus Bindevlies Universal
PRO Plus Bindevlies Universal
PRO Plus Bindevlies Universal
Artikel-Nr.:
     103-123235
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GM312-H
EAN/GTIN:
     4260589110972
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies
PRO Plus Bindevlies Universal, Tuch-Rolle mit Sperrfolie, grau, 800 mm x 30 m.

Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. 3-lagig - unten undurchlässige, rutschfeste Folie - ideal als Arbeitsunterlage, vor Maschinen, als Wegematte, begeh- und befahrbar. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.

Ideal als Arbeitsunterlage, vor Maschinen, als Wegematte. Begeh- und befahrbar. Oben zusätzlich verstärkt - abriebfest, fusselfrei und glatt. Unten undurchlässige, rutschfeste Folie. Nicht perforiert - für individuelle Zuschnitte. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf).

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
universal
Länge:
30 m
Breite:
800 mm
Bindung:
103 l/VE
Farbe:
grau
Für Medien:
Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc.
Beanspruchung:
sehr stark, befahrbar
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Bindevliesteppich, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, ölbindevlies, 123235 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Ölbindemittel, Ölbinder, Schmutzfangmatte, Schmutzfangmatten, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 120,59*
€ 142,82*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 120,60*
€ 142,97*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 143,63*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 124,91*
€ 148,58*
Lager 103
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,81*
€ 149,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,127* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emtez
GR211-H
ab € 87,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.