| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123225 Herst.-Nr.: CR221-D EAN/GTIN: 4260589113331 |
| |
|
| | |
| PRO Bindevlies, Tuch-Rolle, 800 mm breit, für Chemikalien, Länge 40 m.
Alle 500 mm und zusätzlich längs mittig perforiert. 3-lagig - für dauerhaft starke Beanspruchung und fusselfreie Anwendungen z.B. bei der Teilereinigung - beidseitig abriebfest verstärkt, fusselfrei, glatt, strapazierfähig, hochsaugfähig, reißfest. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.
Für dauerhaft starke Beanspruchung und fusselfreie Anwendungen, z.B. bei der Teilereinigung. Oben und unten verstärkt - beidseitig abriebfest, fusselfrei und glatt, sehr strapazierfähig, hochsaugfähig, reißfest. Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc.
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Ausführung: | Chemikalien | Länge: | 40 m | Breite: | 800 mm | Bindung: | 128 l/VE | Farbe: | gelb | Für Medien: | Säuren, Laugen, aggressive Medien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, bindevlies tücher, bindevlies, bindevlies chemikalien, 123225 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| | |
| |