| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123214 Herst.-Nr.: CP101 EAN/GTIN: 4260589110637 |
| |
|
| | |
| FIRST Bindevlies, Tücher, Ausführung Medium, für Chemikalien, 500 x 400 mm, VE 200 Stk.
Medium für kleinere Flüssigkeitsmengen. 1-lagig - für einfache oder einmalige Anwendung, ideal für Notfälle oder unter Maschinen - beidseitig offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.
Für einfache oder einmalige Anwendung. Ideal für Notfälle und unter Maschinen. Beidseitig offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Tücher mittig perforiert.
Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Öl (Farbe Blau/Weiß) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc.
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Ausführung: | Chemikalien | Länge: | 500 mm | Breite: | 400 mm | Bindung: | 144 l/VE | Farbe: | gelb | Für Medien: | Säuren, Laugen, aggressive Medien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, öl aufsaugtuch, bindevlies chemikalien, 123214 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,62* | € 147,75* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 117,34* | € 148,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,40* | € 183,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,5831* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|