Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung Öl, Länge 1200 mm, Ø 75 mm, blau, VE 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     103-123211
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BS1
EAN/GTIN:
     4260589110590
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung Öl, Länge 1200 mm, Ø 75 mm, blau, VE 20 Stk.

Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl
Bindung:
125 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
1.2 m
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
8 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Saugkissen, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl saugkissen, ölbindevlies, 123211 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölsperre, Saugschlauch, Saugschläuche, Saugstrümpfe, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
99 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,4585*
50 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,855*
€ 5,005*
25 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,07*
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,00*
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,4585*
€ 5,30562
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,414*
€ 5,25266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,214*
€ 5,01466
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.