| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123208 Herst.-Nr.: BR212-D EAN/GTIN: 4260589113300 |
| |
|
| | |
| BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, für Öl, 400 mm x 40 m, VE 2 Rollen.
Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, 2-lagig. Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen. 2-lagig - als Arbeitsunterlage, unter Maschinen, für Leckage-Notfälle, oben abriebfest verstärkt - unten offene saugstarke Feinfaser-Struktur. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.
Ideal als Arbeitsunterlage, unter Maschinen und für Leckage-Notfälle. Für normale Beanspruchung. Hochsaugfähig. Oben verstärkt - abriebfest, fusselfrei und glatt. Unten offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc. Rollen - Breite 400 mm: alle 500 mm perforiert - Breite 800 mm: alle 500 mm und zusätzlich längs mittig perforiert
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Ausführung: | Öl | Länge: | 40 m | Breite: | 400 mm | Bindung: | 136 l/VE | Farbe: | blau | Für Medien: | Öle, Benzin, Diesel etc. | Beanspruchung: | stark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, ölbindevlies, 123208 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevliese für Chemikalien, Bindevliese für Öl, Bindevlies für Chemikalien, Bindevlies für Öl, Chemikalien-Bindemittel, Chemikalien-Bindevlies, Chemikalien-Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Öl-Bindevlies, Öl-Bindevliese, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| | |
| |