Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, für Öl, 800 mm x 40 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC Bindevlies
BASIC Bindevlies
BASIC Bindevlies
BASIC Bindevlies
BASIC Bindevlies
Artikel-Nr.:
     103-123207
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BR211-D
EAN/GTIN:
     4260589110521
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, für Öl, 800 mm x 40 m.

Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, 2-lagig. Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen. 2-lagig - als Arbeitsunterlage, unter Maschinen, für Leckage-Notfälle, oben abriebfest verstärkt - unten offene saugstarke Feinfaser-Struktur. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.

Ideal als Arbeitsunterlage, unter Maschinen und für Leckage-Notfälle. Für normale Beanspruchung. Hochsaugfähig. Oben verstärkt - abriebfest, fusselfrei und glatt. Unten offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc. Rollen - Breite 400 mm: alle 500 mm perforiert - Breite 800 mm: alle 500 mm und zusätzlich längs mittig perforiert

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
40 m
Breite:
800 mm
Bindung:
136 l/VE
Farbe:
blau
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Beanspruchung:
stark
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, ölbindevlies, 123207 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevliese für Chemikalien, Bindevliese für Öl, Bindevlies für Chemikalien, Bindevlies für Öl, Chemikalien-Bindemittel, Chemikalien-Bindevlies, Chemikalien-Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Öl-Bindevlies, Öl-Bindevliese, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.