Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRST Bindevlies, Tücher, Ausführung Heavy, für Öl, 500 x 400 mm, blau, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
Artikel-Nr.:
     103-123199
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BP201
EAN/GTIN:
     4260589110422
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
FIRST Bindevlies, Tücher, Ausführung Heavy, für Öl, 500 x 400 mm, blau, VE 100 Stk.

Heavy für große Flüssigkeitsmengen. 1-lagig - für einfache oder einmalige Anwendung, ideal für Notfälle oder unter Maschinen - beidseitig offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.

Für einfache oder einmalige Anwendung. Ideal für Notfälle und unter Maschinen. Beidseitig offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Tücher Mittig perforiert.

Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Öl (Farbe Blau/Weiß) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Bindung:
113 l/VE
Farbe:
blau
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Beanspruchung:
normal
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, ölbindevlies, 123199 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,87*
€ 1,08*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,10*
€ 61,64*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 67,03*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 65,79*
€ 85,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 68,79*
€ 85,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,69*
€ 78,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,27*
€ 74,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.