Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRST Bindevlies, Tücher, Ausführung Medium, für Öl, 500 x 400 mm, blau, VE 200 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
Artikel-Nr.:
     103-123198
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     BP101
EAN/GTIN:
     4260589110408
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
FIRST Bindevlies, Tücher, Ausführung Medium, für Öl, 500 x 400 mm, blau, VE 200 Stk.

Medium für kleinere Flüssigkeitsmengen. 1-lagig - für einfache oder einmalige Anwendung, ideal für Notfälle oder unter Maschinen - beidseitig offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.

Für einfache oder einmalige Anwendung. Ideal für Notfälle und unter Maschinen. Beidseitig offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Tücher mittig perforiert.

Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Öl (Farbe Blau/Weiß) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Bindung:
144 l/VE
Farbe:
blau
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 123198 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
34 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31935*
€ 0,41935*
43 Tage
unbekannt
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43575*
€ 0,51575*
3 Tage
1000
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4297*
€ 0,5497*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
1 Tag
3200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,41935*
€ 0,49903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38935*
€ 0,46333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37935*
€ 0,45143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31935*
€ 0,38003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 83,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.