Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 400 x 400 mm, blau, VE 16 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Artikel-Nr.:
     103-123197
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BC1
EAN/GTIN:
     4260589110378
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 400 x 400 mm, blau, VE 16 Stk.

Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl
Bindung:
110 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
8 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl saugkissen, ölbindevlies, 123197 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 102,58*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 103,06*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 110,46*
50 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 84,24*
€ 119,55*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 103,76*
€ 129,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,06*
€ 122,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,97*
€ 118,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 98,97*
€ 117,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,35*
€ 115,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,99063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.