Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane, mit DIN Norm, LxB 2000 x 1400 mm, dunkelgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzplane
Schutzplane
Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-123078
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     0.700.01.200
EAN/GTIN:
     4061753050182
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Schutzplane, mit DIN Norm, LxB 2000 x 1400 mm, dunkelgrün.

Erfüllt die ISO EN 25980. Ober- und Unterkante gesäumt. 7 verstärkte Ringösen mit Metallhaken. Druckknöpfe zum Verbinden mehrerer Planen.

Oberkante gesäumt, mit 7 verstärkten Ringösen inkl. Metallhaken. Seitlich, im Abstand von ca. 40 cm, Druckknöpfe zum Verbinden mehrerer Planen. Unterkante gesäumt. Materialstärke ca. 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
1400 mm
Materialstärke:
0.4 mm
Farbe:
dunkelgrün
Produkttyp:
Schweißerschutzplanen
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzplane, Schweißerschutzvorhang, Schweißervorhang, Schweißvorhang, zettl gmbh schweißerschutzplane, schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang, 123078 49, Schweißerschutzdecke, Schweißerschutzdecken, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.