Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane, mit DIN Norm, LxB 1800 x 1400 mm, dunkelgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzplane
Schutzplane
Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-123077
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     0.700.01.180
EAN/GTIN:
     4061753050151
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Schutzplane, mit DIN Norm, LxB 1800 x 1400 mm, dunkelgrün.

Erfüllt die ISO EN 25980. Ober- und Unterkante gesäumt. 7 verstärkte Ringösen mit Metallhaken. Druckknöpfe zum Verbinden mehrerer Planen.

Oberkante gesäumt, mit 7 verstärkten Ringösen inkl. Metallhaken. Seitlich, im Abstand von ca. 40 cm, Druckknöpfe zum Verbinden mehrerer Planen. Unterkante gesäumt. Materialstärke ca. 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
1400 mm
Materialstärke:
0.4 mm
Farbe:
dunkelgrün
Produkttyp:
Schweißerschutzplanen
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzplane, Schweißerschutzvorhang, Schweißervorhang, Schweißvorhang, schutzplane 140x180 cm, zettl gmbh schweißerschutzplane, schweißerschutzvorhang s9, 123077 49, Schweißerschutzdecke, Schweißerschutzdecken, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.