Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerstütze QUICK ON, BxH 310 x 216 mm, rechts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerstütze QUICK ON
Ordnerstütze QUICK ON
Artikel-Nr.:
     103-122878
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     X-WSS-PSH
EAN/GTIN:
     4061753093936
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Ordnerstütze QUICK ON, BxH 310 x 216 mm, rechts.

Das QUICK ON-System bietet eine große Auswahl an Accessoires, die für Ordnung und Sauberkeit im Bereich von Schutzeinrichtungen sorgen. Das Ordnungssystem unterstützt als praktischer Alltagshelfer, dass alle Unterlagen, Werkzeuge und Informationen am richtigen Platz zu finden sind. Unnötige Verzögerungen und Ausfallzeiten werden minimiert. Die QUICK ON-Ordnerstütze lässt sich einfach am QUICK ON Ablagebord installieren.

Bitte beachten: Keine Montage am Schutzgitter möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Höhe:
216 mm
Breite:
310 mm
Ausführung:
rechts stehend
Produkttyp:
Zubehör für Maschinenschutzgitter
Weitere Suchbegriffe: buchstützen schwarz, buchstützen, Axelent, 122878 49, Aktenstütze, Aktenstützen, Stütze, Stützen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.