| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122707 Herst.-Nr.: 15019900 EAN/GTIN: 4009292855417 |
| |
|
| | |
| Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 50 x 41 x 47 mm, VE 6 Stk, transparent. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Breite: | 41 mm | Höhe: | 47 mm | Material: | Styrolux | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,59* | € 19,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 17,04* | € 24,22* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 20,14* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,265* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|