Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 128 x 128 x 133 mm, VE 8 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Artikel-Nr.:
     103-122704
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     15014900
EAN/GTIN:
     4009292855714
Suchbegriffe:
122704 49
Ersatzkasten
Ersatzkästen
Klappbehälter
Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 128 x 128 x 133 mm, VE 8 Stk, transparent.
Weitere Informationen:
Länge:
128 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
133 mm
Material:
Styrolux
Farbe:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 73,44*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 74,09*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 89,50*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 72,97*
€ 93,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 7,12125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.