Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 268 x 221 x 243 mm, VE 2 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Artikel-Nr.:
     103-122702
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     15012900
EAN/GTIN:
     4009292855912
Suchbegriffe:
122702 49
Ersatzkasten
Ersatzkästen
Klappbehälter
Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 268 x 221 x 243 mm, VE 2 Stk, transparent.
Weitere Informationen:
Länge:
268 mm
Breite:
221 mm
Höhe:
243 mm
Material:
Styrolux
Farbe:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 94,94*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 95,57*
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,34*
€ 116,43*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 117,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,94*
€ 112,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,22*
€ 109,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,42*
€ 86,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.