| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119921 Herst.-Nr.: 119921 EAN/GTIN: 4061753042446 |
| |
|
| | |
| Magnetische Infotasche, für Überschriften, DIN A4 quer / DIN A3 hoch, 312 x 60 mm, Rahmen grün, VE 10 Stk.
Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Im Hoch- und Querformat nutzbar, extrastarke Haftkraft. Antireflektierende Frontfolie, UV-beständig, rundum geschlossen. Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken usw. Präsentieren Sie Informationen auffällig und übersichtlich.
Die Taschen haften auf allen eisenhaltigen Flächen und machen jedes Whiteboard schnell zu einer übersichtlichen Informationstafel. Dauerhaft biegsame Folie mit kratzfestem Rahmendruck. Fülltiefe 3 mm. Rundum mit Magneten geschlossen. Ihre Informationen sind stets vor Verschmutzung geschützt. Infotaschen für Überschriften Mit diesen Taschen können Sie jede magnetische Tafel einfach, variabel und übersichtlich beschriften. Fülltiefe 3 mm, ideales Depot wenn Überschriften wechseln. Sie drucken den Text im gewünschten Format aus, schneiden ihn auf die Höhe von 46 mm und legen den Streifen in die Infotasche ein.
Blitzschneller Blattwechsel Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig. So bleibt die Infotasche immer an derselben Position, ein Zurechtrücken ist nicht erforderlich. Kein Schmutz auf Ihren Vorlagen Die Infotaschen sind mit extra starken Haftmagneten rundum geschlossen. Fülltiefe 3 mm. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 quer, DIN A3 hoch | Ausführung: | magnetisch | Rahmenfarbe: | grün | Material: | Folie | Gesamthöhe: | 60 mm | Gesamtbreite: | 312 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 119921 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Fototasche, Fototaschen, Huckepacktaschen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, magnetisch, Magnetische Fototasche, Magnetische Fototaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Plakattasche, Plakattaschen, Postertasche, Postertaschen, Rahmen mit Magnetverschluss |
| | |
| |