Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroleuchte, weiß, Zweiarm, Leuchtkopf quadratisch, 108 Leuchtdioden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroleuchte, weiß
Büroleuchte, weiß
Büroleuchte, weiß
Artikel-Nr.:
     103-118263
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113148000-00638510
EAN/GTIN:
     4013330063122
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Büroleuchte, weiß, Zweiarm, Leuchtkopf quadratisch, 108 Leuchtdioden.

Lichtstarkes LED-Modul in verschiedenen Lichtfarben erzeugt ein homogenes, großflächiges Arbeitslicht mit einer maximalen Leistungsaufnahme von nur 8 W. Speziell entwickelter Reflektor für blendfreies Arbeiten. Schalten und Dimmen mit Memory-Funktion über leicht erreichbare Bedientaste im Leuchtenkopf. Abschaltautomatik und Einschaltverhalten einstellbar. Flexible Anbindungsmöglichkeiten an Möbelsysteme. Doppelt verstellbarer Arm für einen großen Aktionsradius.

Neben Form- und Farbvielfalt überzeugt die Büroleuchte auch mit viel praktischer Funktionalität: Der Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar. Die markanten, selbsthemmenden Gelenke sind stufenlos abwinkelbar und gänzlich wartungsfrei. Alle Teile lassen sich leicht und mühelos bewegen. In Summe viele Produktmerkmale, die sich im modernen, effizienten Büro bewähren. Auch im Home Office macht die Büroleuchte eine gute Figur. Lieferumfang : Leuchte ohne Befestigung. Wahlweise mit Tischklemme oder Tischfuß - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Klemmfuß, Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
D (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
80 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
8 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 K
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Smart Home Arbeitsplatzlampe, Smart Home Arbeitsplatzleuchte, Smart Home Bürolampe, Smart Home Schreibtischlampe, Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led waldmann, arbeitsstellenscheinwerfer, baustrahler 5500 k, Waldmann, 118263 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Klemmlampe, Klemmlampen, Klemmleuchte, Klemmleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 220,30*
€ 2,95*
ab € 180,52*
€ 224,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,08*
€ 294,55*
Frei Haus
ab € 288,90*
€ 339,00*
Frei Haus
ab € 292,04*
€ 342,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herbert Waldmann
191113019-00634907
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.