| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118262 Herst.-Nr.: 113147000-00638507 EAN/GTIN: 4013330063115 |
| |
|
| | |
| Büroleuchte, weiß, Zweiarm, Leuchtkopf rund, 102 Leuchtdioden.
Lichtstarkes LED-Modul in verschiedenen Lichtfarben erzeugt ein homogenes, großflächiges Arbeitslicht mit einer maximalen Leistungsaufnahme von nur 8 W. Speziell entwickelter Reflektor für blendfreies Arbeiten. Schalten und Dimmen mit Memory-Funktion über leicht erreichbare Bedientaste im Leuchtenkopf. Abschaltautomatik und Einschaltverhalten einstellbar. Flexible Anbindungsmöglichkeiten an Möbelsysteme. Doppelt verstellbarer Arm für einen großen Aktionsradius.
Neben Form- und Farbvielfalt überzeugt die Büroleuchte auch mit viel praktischer Funktionalität: Der Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar. Die markanten, selbsthemmenden Gelenke sind stufenlos abwinkelbar und gänzlich wartungsfrei. Alle Teile lassen sich leicht und mühelos bewegen. In Summe viele Produktmerkmale, die sich im modernen, effizienten Büro bewähren. Auch im Home Office macht die Büroleuchte eine gute Figur. Lieferumfang : Leuchte ohne Befestigung. Wahlweise mit Tischklemme oder Tischfuß - siehe Zubehör. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tischleuchten | Lampenfuß: | Klemmfuß, Standfuß | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: | D (Spektrum A bis G) | Energieverbrauch: | 80 kWh/1000h | Leuchtmittel: | LED | Leistung: | 8 Watt | Lichtfarbe: | neutralweiß | Farbtemperatur: | 4000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led waldmann, smart home arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampen led, Waldmann, 118262 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Klemmlampe, Klemmlampen, Klemmleuchte, Klemmleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,58* | € 346,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,85* | € 346,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,45* | € 350,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 303,99* | € 362,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|